LINCE ITALIA SPA - LIN9536 - RILEVATORE MW+IR GOLD NO AM SOFFITTO I - 9536

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Erfassungsbereich - 360 °
Montageart - sonstige
Meldeart - Infrarot/Mikrowelle (Dual)
Funksystem - ja
Charakteristik - Vorhang
Packung
1 ST
EAN
7449073845591
Artikelnummer
LIN9536
Herstellernummer
9536
Hersteller
LIN
Erfassungsbereich:
360 °
Montageart:
sonstige
Meldeart:
Infrarot/Mikrowelle (Dual)
Funksystem:
ja
Charakteristik:
Vorhang
Betriebsstrom:
12 mA
Betriebsspannung:
3.6...3.6 V
Abdecküberwachung:
ja
RILEVATORE MW+IR GOLD NO AM SOFFITTO INTERNO 869 MHz


