Startseite

LINCE ITALIA SPA - LIN9577 - NO DISPLAY METALLIC CONTROLPANEL GOLD - 9577

KopierenKopieren
LINCE ITALIA SPA - LIN9577 - NO DISPLAY METALLIC CONTROLPANEL GOLD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077416841

Artikelnummer

LIN9577

Herstellernummer

9577

Hersteller

LIN

9577-GOLD-MST ● Centrale di allarme 64 zone radio e 5 filari, espandibili a 30. Case in metallo. Programmazione delleperiferiche tramite SW art. 9547-GOLD-SOFT. Alloggiamento per batteria da 18 Ah. Alimentatore da 3 A. Dimensioni 400x 250 x 100 mm