Startseite

LINEA LIGHT SRL - LIA1140 CURVE APPL.LED 15W B.CO RAGG. - 1140

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8020806000563

Artikelnummer

LIA1140

Herstellernummer

1140

Hersteller

LIA

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

70 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Breite:

390 mm

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

50 mm

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Un’applique con un corpo curvato ed una doppia emissione luminosa che arreda con stile ogni parete. Con il risparmio energetico e la durata dei LED. Materiali: corpo in alluminio verniciato bianco raggrinzante; diffusore in polimetilmetacrilato satinato bianco.