Startseite

LINEA LIGHT SRL - LIA51585 VISION PICCH.INOX GU10 G2 - 51585

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033913151707

Artikelnummer

LIA51585

Herstellernummer

51585

Hersteller

LIA

Proiettori a singola emissione per applicazione outdoor. Compatibile con:, alogena 35 W; attacco 1xGU10.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore grigio ral 9006, ottenuta tramite verniciatura; il diffusore è prodotto in vetro. Il grado di protezione è IP65; il peso complessivo è di 0.883 kg.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a pavimento.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.