LINEA LIGHT (ILED) - ILD59165N00 JOE APPLIQUE LED 9,2W BN G2 RAL9006 - 59165N00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - grau
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Höhe/Tiefe - 96 mm
Packung
1 ST
EAN
8056534770287
Artikelnummer
ILD59165N00
Herstellernummer
59165N00
Hersteller
LIA
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Höhe/Tiefe:
96 mm
Mit Bewegungsmelder:
nein
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Mit Lichtsensor:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
942 lm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Lichtfarbe:
weiß
Spannungsart:
DC
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Mit Betriebsgerät:
ja
Durchmesser:
130 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Schutzklasse:
II
Nennstrom:
250...250 mA



