Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD61115N00 PILOS LED 6W B.N. D130X576 G2 - 61115N00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Höhe/Tiefe - 576 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8056534770638

Artikelnummer

ILD61115N00

Herstellernummer

61115N00

Hersteller

LIA

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Höhe/Tiefe:

576 mm

Schlagfestigkeit:

IK09

Mit Bewegungsmelder:

nein

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Mit Lichtsensor:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

755 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Lichtfarbe:

weiß

Spannungsart:

AC/DC

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Mit Betriebsgerät:

ja

Durchmesser:

130 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Schutzklasse:

II

Nennstrom:

120...120 mA

Paletti e teste palo a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa diffusa, è composta da 52 LED topled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 755 lm, con un'efficienza nominale di 125.8 lm/W. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura dicolore grigio ral 9006 goffrato, ottenuta tramite verniciatura; il diffusore è prodotto in policarbonato; la montatura è prodotta in alluminio, con una finitura di colore grigio ral 9006 goffrato, ottenuta tramite verniciatura. Il grado di protezione è IP65; il peso complessivo è di 3.625 kg. Il driver di alimentazione è incluso nella confezione. La potenza assorbita dall'apparecchio è di 6 W, e viene fornita da un driver specifico con range operativo 190V - 250V / 50Hz - 60Hz. L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed è installabile a pavimento.