Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD62524 FLED INCAS LED 2W EMERG.ANTIP.3H BR

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Deckenanbau

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 227 lm

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Überwachungseinrichtung - automatischer Selbsttest

Packung

  • 1 ST

EAN

8056534531567

Artikelnummer

ILD62524

Herstellernummer

62524

Hersteller

LIA

Montageart:

Deckenanbau

Schutzart (IP):

IP40

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

227 lm

Gehäusefarbe:

weiß

Überwachungseinrichtung:

automatischer Selbsttest

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart:

AC

Farbtemperatur:

6500...6500 K

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schutzklasse:

II

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennstrom:

500...500 mA

Emergenza | 220-240 V | 1 x powerLED 1,5 W 500 mA | CRI 80 62524. Emergenza a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco freddo, con distribuzione luminosa Spot, è composta da 1 LED powerled, con una CCT 6500 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 227 lm, con un'efficienza nominale di 227.0 lm/W. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore bianco ral 9003 goffrato, ottenuta tramite verniciatura a polvere; il diffusore è prodotto in vetro extra chiaro. Il grado di protezione è IP40; il peso complessivo è di 0.6 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 1,5 W. L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed è installabile a soffitto, con foro tondo di diametro 80 mm (nel cartongesso) su muratura con controcassa cod. 89373. Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.