LINEA LIGHT (ILED) - ILD62534 FLED PLAFO.LED 2W EMERG.ANTIP.3H BR - 62534

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Deckenanbau
Schutzart (IP) - IP40
Einspeisung - dezentral (Einzelbatterie)
Gehäusefarbe - weiß
Überwachungseinrichtung - automatischer Selbsttest
Packung
1 ST
EAN
8056534531574
Artikelnummer
ILD62534
Herstellernummer
62534
Hersteller
LIA
Montageart:
Deckenanbau
Schutzart (IP):
IP40
Einspeisung:
dezentral (Einzelbatterie)
Gehäusefarbe:
weiß
Überwachungseinrichtung:
automatischer Selbsttest
Akkubeschaffenheit:
NiCd
Nennspannung:
220...240 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Länge:
160 mm
Breite:
160 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzklasse:
I
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
34 mm



