LINEA LIGHT (ILED) - ILD62544 FLED INCAS LED 2W EMERG.SPOT 3H BR - 62544

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Deckenanbau
Schutzart (IP) - IP40
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 227 lm
Gehäusefarbe - weiß
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
8056534531581
Artikelnummer
ILD62544
Herstellernummer
62544
Hersteller
LIA
Montageart:
Deckenanbau
Schutzart (IP):
IP40
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
227 lm
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart:
AC
Farbtemperatur:
6500...6500 K
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzklasse:
II
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennstrom:
500...500 mA