LINEA LIGHT (ILED) - ILD62564 FLED INCAS LED 2W EMERG.V.D.F.3H BR - 62564

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufbau/Einbau
Schutzart (IP) - IP40
Einspeisung - dezentral (Einzelbatterie)
Überwachungseinrichtung - automatischer Selbsttest
Akkubeschaffenheit - NiCd
Packung
1 ST
EAN
8056534531604
Artikelnummer
ILD62564
Herstellernummer
62564
Hersteller
LIA
Montageart:
Aufbau/Einbau
Schutzart (IP):
IP40
Einspeisung:
dezentral (Einzelbatterie)
Überwachungseinrichtung:
automatischer Selbsttest
Akkubeschaffenheit:
NiCd
Nennspannung:
220...240 V
Art der Kennzeichnung:
einseitig
Mit Leuchtmittel:
ja
Länge:
84 mm
Breite:
84 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzklasse:
II
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Einbaubreite:
69 mm
Einbaulänge:
69 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
67 mm



