LINEA LIGHT (ILED) - ILD62584 ONSI.PLA/APPL.LED 2W EM.3H SEGN.BR - 62584

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufbau/Einbau
Schutzart (IP) - IP40
Einspeisung - zentral (Zentralbatterie)
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 216 lm
Gehäusefarbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8056534531659
Artikelnummer
ILD62584
Herstellernummer
62584
Hersteller
LIA
Montageart:
Aufbau/Einbau
Schutzart (IP):
IP40
Einspeisung:
zentral (Zentralbatterie)
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
216 lm
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Art der Kennzeichnung:
ein-/zweiseitig
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart:
DC
Farbtemperatur:
5000...5000 K
Länge:
160 mm
Breite:
160 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzklasse:
I
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
189 mm
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Nennstrom:
500...500 mA



