LINEA LIGHT (ILED) - ILD64572N00 TOUR SOSP.DIR.70W 24V D.1470 BN BR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 9823 lm
Gehäusefarbe - weiß
Durchmesser - 1430 mm
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
8056534995017
Artikelnummer
ILD64572N00
Herstellernummer
64572N00
Hersteller
LIA
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
9823 lm
Gehäusefarbe:
weiß
Durchmesser:
1430 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Spannungsart:
DC
Pendellänge:
5000...5000 mm
Schutzart (IP):
IP40
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Betriebsgerät:
nein
Nennspannung:
24...24 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Abhängung:
ja
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
nein
Höhe/Tiefe:
38 mm
Lichtfarbe:
weiß
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzklasse:
III
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Geeignet für Lampenleistung:
70...70 W
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Sospensione a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 336 LED topled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgenteè di 9823 lm, con un'efficienza nominale di 140.3 lm/W.
Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore bianco ral 9003 goffrato, ottenuta tramite verniciatura a polvere; il diffusore è prodotto in policarbonato uv resistente. Il grado di protezione è IP40; il peso complessivo è di 7 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.
La potenza assorbita dall'apparecchio è di 70 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 5 m.
L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a soffitto.
Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.



