Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD64579N00 TOUR SOSP.INT.36,5W 24V D.940 BN BR

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 4060 lm

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Durchmesser - 940 mm

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8056534995048

Artikelnummer

ILD64579N00

Herstellernummer

64579N00

Hersteller

LIA

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

4060 lm

Gehäusefarbe:

weiß

Durchmesser:

940 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Spannungsart:

DC

Pendellänge:

5000...5000 mm

Schutzart (IP):

IP40

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Betriebsgerät:

nein

Nennspannung:

24...24 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Abhängung:

ja

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

nein

Höhe/Tiefe:

37 mm

Lichtfarbe:

weiß

Ohne Dimmfunktion:

ja

Schutzklasse:

III

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Geeignet für Lampenleistung:

37...37 W

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Sospensione | stripLED 37 W 24 V | CRI 80 64579N00. Sospensione a singola emissione per applicazione indoor. La sorgenteluminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 203 LED topled, con una CCT 4000K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 4060 lm, con un'efficienza nominale di 109.7 lm/W. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore bianco ral 9003 goffrato, ottenuta tramite verniciatura a polvere; il diffusore è prodotto in policarbonato uv resistente. Il grado di protezione è IP40; il peso complessivo è di 5.2 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente. La potenza assorbita dall'apparecchio è di 37 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta. L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a soffitto. Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.