LINEA LIGHT (ILED) - ILD64722N00 RYO PAL.BIE.LED 18W BN H820 GR.7021 - 64722N00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP66
Gehäusefarbe - grau
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Höhe/Tiefe - 820 mm
Packung
1 ST
EAN
8056534775251
Artikelnummer
ILD64722N00
Herstellernummer
64722N00
Hersteller
LIA
Schutzart (IP):
IP66
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Höhe/Tiefe:
820 mm
Schlagfestigkeit:
IK09
Mit Bewegungsmelder:
nein
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Mit Lichtsensor:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2588 lm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Lichtfarbe:
weiß
Geeignet für Lampenleistung:
18...18 W
Spannungsart:
AC
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Mit Betriebsgerät:
ja
Durchmesser:
97 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Schutzklasse:
II
Nennstrom:
250...250 mA



