Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD64728N00 RYO PAL.MON.LED 9W BN H1120 CORTEN - 64728N00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Gehäusefarbe - sonstige

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Höhe/Tiefe - 1120 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8056534775343

Artikelnummer

ILD64728N00

Herstellernummer

64728N00

Hersteller

LIA

Schutzart (IP):

IP66

Gehäusefarbe:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Höhe/Tiefe:

1120 mm

Schlagfestigkeit:

IK09

Mit Bewegungsmelder:

nein

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Mit Lichtsensor:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1332 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Durchmesser:

150 mm

Schutzklasse:

II

Nennstrom:

250...250 mA

Paletto per illuminazione esterna a singolo emissione, dal design minimale. Convoglia la luce dalla sorgente arrayLED verso il pavimento, dove si espande di 180° senza alcun inquinamento luminoso verso l’alto. Dissipazione termica passiva: Testa in alluminio. Anti-vandalismo: Quattro punti di fissaggio tramite viti anti-vandalismo in acciaio inox AISI 316. Colore: Corten. Lampada: arrayLED 9 W 250 mA 1332 lm 4000K. Ottica: Diffuso. H: 1120mm.