LINEA LIGHT (ILED) - ILD64729N00 RYO PAL.BI.LED 18W BN H1120 CORTEN - 64729N00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP66
Gehäusefarbe - sonstige
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Höhe/Tiefe - 1220 mm
Packung
1 ST
EAN
8056534775367
Artikelnummer
ILD64729N00
Herstellernummer
64729N00
Hersteller
LIA
Schutzart (IP):
IP66
Gehäusefarbe:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Höhe/Tiefe:
1220 mm
Schlagfestigkeit:
IK09
Mit Bewegungsmelder:
nein
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Mit Lichtsensor:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2664 lm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Durchmesser:
150 mm
Schutzklasse:
II
Nennstrom:
250...250 mA



