Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD64734N00 RYO PAL.MON.LED 9W BN H820 GR.9006 - 64734N00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Gehäusefarbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Höhe/Tiefe - 820 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8056534775381

Artikelnummer

ILD64734N00

Herstellernummer

64734N00

Hersteller

LIA

Schutzart (IP):

IP66

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Höhe/Tiefe:

820 mm

Schlagfestigkeit:

IK09

Mit Bewegungsmelder:

nein

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Mit Lichtsensor:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1408 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Lichtfarbe:

weiß

Spannungsart:

DC

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Mit Betriebsgerät:

ja

Durchmesser:

150 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Schutzklasse:

II

Paletti e teste palo a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa diffusa, è composta da 1 LED arrayled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente èdi 1408 lm, con un'efficienza nominale di 156.4 lm/W. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura dicolore grigio ral 9006, ottenuta tramite verniciatura; il diffusore è prodotto in policarbonato; la montatura è prodotta in alluminio, con una finitura di colore grigio ral 9006, ottenuta tramite verniciatura. Il grado di protezione è IP66; il peso complessivo è di 4.05 kg. Il driver di alimentazione è incluso nella confezione. La potenza assorbita dall'apparecchio è di 9 W,e viene fornita da un driver specifico con range operativo 100V - 240V / 50Hz - 60Hz. L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed è installabile apavimento.