Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD64737N00 RYO PAL.BI.LED 18W BN H1120 GR.9006 - 64737N00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Gehäusefarbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Höhe/Tiefe - 1220 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8056534775442

Artikelnummer

ILD64737N00

Herstellernummer

64737N00

Hersteller

LIA

Schutzart (IP):

IP66

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Höhe/Tiefe:

1220 mm

Schlagfestigkeit:

IK09

Mit Bewegungsmelder:

nein

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Mit Lichtsensor:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2664 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Durchmesser:

150 mm

Schutzklasse:

II

Nennstrom:

250...250 mA

Paletto per illuminazione esterna a doppia emissione, dal design minimale. Convoglia la luce dalla sorgente arrayLED verso il pavimento, dove si espande di 180° senza alcun inquinamento luminoso verso l’alto. Dissipazione termica passiva: Testa in alluminio. Anti-vandalismo: Quattro punti di fissaggio tramite viti anti-vandalismo in acciaio inox AISI 316. Colore: Grigio. Lampada: arrayLED 18 W 250 mA 2664Lm 4000K. Ottica: Diffuso. H: 1120mm.