Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD64759N00 RYO PAL.MO.LED 4,2W BN H250 GR.7021 - 64759N00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Gehäusefarbe - Aluminium

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Höhe/Tiefe - 250 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8056534775466

Artikelnummer

ILD64759N00

Herstellernummer

64759N00

Hersteller

LIA

Schutzart (IP):

IP66

Gehäusefarbe:

Aluminium

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Höhe/Tiefe:

250 mm

Schlagfestigkeit:

IK09

Mit Bewegungsmelder:

nein

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Mit Lichtsensor:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

676 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Lichtfarbe:

weiß

Spannungsart:

DC

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Mit Betriebsgerät:

ja

Durchmesser:

150 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Schutzklasse:

II

Nennstrom:

120...120 mA

Paletti e teste palo a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 1 LED arrayled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 676 lm, con un'efficienza nominale di 169.0 lm/W. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore goffrato, ottenuta tramite verniciatura; il diffusore è prodotto in policarbonato; la montatura è prodotta in alluminio, con una finitura di colore goffrato, ottenuta tramite verniciatura. Il grado di protezione è IP66; il peso complessivo è di 2.15 kg. Il driver di alimentazione è incluso nella confezione. La potenza assorbita dall'apparecchio è di 4 W, e viene fornita da undriver specifico con range operativo 190V - 250V / 50Hz - 60Hz. L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed è installabile a pavimento.