LINEA LIGHT (ILED) - ILD64760W00 RYO PAL.MO.LED 4,2W BC H250 CORTEN - 64760W00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP66
Gehäusefarbe - sonstige
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Höhe/Tiefe - 250 mm
Packung
1 ST
EAN
8056534775473
Artikelnummer
ILD64760W00
Herstellernummer
64760W00
Hersteller
LIA
Schutzart (IP):
IP66
Gehäusefarbe:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Höhe/Tiefe:
250 mm
Schlagfestigkeit:
IK09
Mit Bewegungsmelder:
nein
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Mit Lichtsensor:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
654 lm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Lichtfarbe:
weiß
Spannungsart:
DC
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Mit Betriebsgerät:
ja
Durchmesser:
150 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Schutzklasse:
II
Nennstrom:
120...120 mA
Paletti e teste palo a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 1 LED arrayled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 728 lm, con un'efficienza nominale di 173.3 lm/W.
Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore dark brown, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere; il diffusore è prodotto in policarbonato uv resistente. Il grado di protezione è IP66; il peso complessivo è di 2.15 kg.
La potenza assorbita dall'apparecchio è di 5.2 W.
L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed è installabilea pavimento.
Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.



