LINEA LIGHT (ILED) - ILD65115N00 TOUR SOSP.DIR.36W 24V D740 BN BRONZ - 65115N00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 5006 lm
Gehäusefarbe - Bronze
Durchmesser - 740 mm
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
8056534995420
Artikelnummer
ILD65115N00
Herstellernummer
65115N00
Hersteller
LIA
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
5006 lm
Gehäusefarbe:
Bronze
Durchmesser:
740 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Spannungsart:
DC
Pendellänge:
5000...5000 mm
Schutzart (IP):
IP40
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Betriebsgerät:
nein
Nennspannung:
24...24 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Abhängung:
ja
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
nein
Höhe/Tiefe:
38 mm
Lichtfarbe:
weiß
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzklasse:
III
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Geeignet für Lampenleistung:
38...38 W
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89



