Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD65121N00 TOUR SOS.DIR.70W 24V D1470 BN NIKEL - 65121N00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 9823 lm

  • Gehäusefarbe - Nickel

  • Durchmesser - 1430 mm

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8056534995482

Artikelnummer

ILD65121N00

Herstellernummer

65121N00

Hersteller

LIA

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

9823 lm

Gehäusefarbe:

Nickel

Durchmesser:

1430 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Spannungsart:

DC

Pendellänge:

5000...5000 mm

Schutzart (IP):

IP40

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Betriebsgerät:

nein

Nennspannung:

24...24 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Abhängung:

ja

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

nein

Höhe/Tiefe:

38 mm

Lichtfarbe:

weiß

Ohne Dimmfunktion:

ja

Schutzklasse:

III

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Geeignet für Lampenleistung:

70...70 W

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Sospensione | topLED 70 W 24 V | CRI 80 65121N00. Sospensione a singola emissione per applicazione indoor. La sorgenteluminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 336 LED topled, con una CCT 4000 Ked un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 9823 lm, con un'efficienza nominale di 140.3 lm/W. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore nichel, ottenuta tramite verniciatura a liquido; il diffusoreè prodotto in policarbonato uv resistente. Il grado di protezione è IP40; il peso complessivo è di 7 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente. La potenza assorbita dall'apparecchio è di 70 W. Il cavo perl'alimentazione è incluso e presenta. L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a soffitto.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.