Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD65204N ROLLIP35 INC. L.1000 20W 4000°K BG3 - 65204N

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033913029785

Artikelnummer

ILD65204N

Herstellernummer

65204N

Hersteller

LIA

Elementi lineari | topLED 20 W 24 V | Modular | CRI 80 65204N. Elementi lineari a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa, presenta un'emissione, è composta da 120 LED topled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 2280 lm, con un'efficienza nominale di 114.0 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore bianco ral 9003 goffrato, ottenuta tramite verniciatura a polvere. Il grado di protezione è IP40; il peso complessivo è di 0.90 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente. La potenza assorbita dall'apparecchio è di 20 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta. L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a soffitto, con foro rettangolare con misura 42 x 1002 mm (nel cartongesso). Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.