LINEA LIGHT SRL - LIA6990 ZIG ZAG APPL.E27 57W AL.ANODIZZ. - 6990

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Bewegungsmelder - nein
Mit Leuchtmittel - nein
Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe
Gehäusefarbe - Aluminium
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8033913155811
Artikelnummer
LIA6990
Herstellernummer
6990
Hersteller
LIA
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
nein
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Gehäusefarbe:
Aluminium
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Fassung:
E27
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Länge:
150 mm
Breite:
430 mm
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Höhe/Tiefe:
110 mm
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein


