LINEA LIGHT SRL - LIA6995 ZIG ZAG SOSP.E27 2X57W AL.ANODIZZ.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusefarbe - Aluminium
Fassung - E27
Länge - 570 mm
Mit Leuchtmittel - nein
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8033913155866
Artikelnummer
LIA6995
Herstellernummer
6995
Hersteller
LIA
Gehäusefarbe:
Aluminium
Fassung:
E27
Länge:
570 mm
Mit Leuchtmittel:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Pendellänge:
0...1370 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
2
Lichtverteilung:
symmetrisch
Nennspannung:
220...240 V
Breite:
200 mm
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Mit Abhängung:
ja
Höhe/Tiefe:
130 mm
Schutzklasse:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein


