Startseite

LINEA LIGHT SRL - LIA6999 ZIG ZAG APPL.G9 48W NERO/B.CO RAL - 6999

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Leuchtmittel - HV-Halogenlampe

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8033913155903

Artikelnummer

LIA6999

Herstellernummer

6999

Hersteller

LIA

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Länge:

120 mm

Breite:

260 mm

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Höhe/Tiefe:

90 mm

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Un gioco di pendenze, un’apparente inclinazione che diverte con la sua geometria: un’applique con doppia emissione luminosa dalla linea pulita ed elegante. Materiali: montatura in metallo verniciato bianco lucido; corpo in metallo verniciato nero opaco. Portalampada: G9.