LINEA LIGHT SRL - LIA7493 DUBLIGHT SOSP.(L)LED 42W PLEX.SAT - 7493

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 3500 lm
Gehäusefarbe - weiß
Länge - 600 mm
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
8056534532472
Artikelnummer
LIA7493
Herstellernummer
7493
Hersteller
LIA
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
3500 lm
Gehäusefarbe:
weiß
Länge:
600 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Betriebsgerät:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Breite:
600 mm
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Abhängung:
ja
Höhe/Tiefe:
1500 mm
Lichtfarbe:
weiß
Schutzklasse:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



