LINEA LIGHT SRL - LIA7655 ROSE SOSP.D500 E27 2X46W PLAST.NAT. - 7655

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusefarbe - weiß
Fassung - E27
Durchmesser - 500 mm
Mit Leuchtmittel - nein
Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8056534533981
Artikelnummer
LIA7655
Herstellernummer
7655
Hersteller
LIA
Gehäusefarbe:
weiß
Fassung:
E27
Durchmesser:
500 mm
Mit Leuchtmittel:
nein
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Pendellänge:
0...1580 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
2
Lichtverteilung:
symmetrisch
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Mit Abhängung:
ja
Höhe/Tiefe:
200 mm
Lichtfarbe:
weiß
Schutzklasse:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein


