Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD80982 BINARIO TRIFASE/DALI BIANCO MT2 - 80982

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILD80982 BINARIO TRIFASE/DALI BIANCO MT2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Anzahl der Gruppen/Phasen - 3

  • Farbe - weiß

  • Länge - 2000 mm

  • Ausführung der Oberfläche - matt

Packung

  • 1 ST

EAN

8033913026203

Artikelnummer

ILD80982

Herstellernummer

80982

Hersteller

LIA

Nennspannung:

220...240 V

Anzahl der Gruppen/Phasen:

3

Farbe:

weiß

Länge:

2000 mm

Ausführung der Oberfläche:

matt

Busfähig:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Form:

rechteckig

Höhe:

38 mm

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Breite:

31 mm

Werkstoff:

Aluminium

Geeignet für Anbaumontage:

nein

Biegbar:

nein

Binario Trifase DALI Bianco, 2 m (9000-2/B-R).