Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD80991 BIN.DA INCASSO TRIFASE/DALI BCO MT2 - 80991

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILD80991 BIN.DA INCASSO TRIFASE/DALI BCO MT2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Anzahl der Gruppen/Phasen - 3

  • Farbe - weiß

  • Länge - 2000 mm

  • Ausführung der Oberfläche - matt

Packung

  • 1 ST

EAN

8033913026296

Artikelnummer

ILD80991

Herstellernummer

80991

Hersteller

LIA

Nennspannung:

220...240 V

Anzahl der Gruppen/Phasen:

3

Farbe:

weiß

Länge:

2000 mm

Ausführung der Oberfläche:

matt

Busfähig:

nein

Form:

rechteckig

Werkstoff:

Aluminium

Biegbar:

nein

Binario Incassato Trifase DALI Bianco, 2 m (9000-2/B-R).