LINEA LIGHT (ILED) - ILD81002 TAPPO DI CHIUSURA INCASSO BIANCO - 81002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Länge - 52 mm
Breite - 37.8 mm
Packung
1 ST
EAN
8033913026401
Artikelnummer
ILD81002
Herstellernummer
81002
Hersteller
LIA
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Länge:
52 mm
Breite:
37.8 mm
Testata di chiusura, incasso, bianco.


