LINEA LIGHT SRL - LIA8205 STRAIGHT SOSP.LED 18W L1550 NERO RA - 8205

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 2279 lm
Gehäusefarbe - schwarz
Länge - 1523 mm
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
8056534959019
Artikelnummer
LIA8205
Herstellernummer
8205
Hersteller
LIA
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2279 lm
Gehäusefarbe:
schwarz
Länge:
1523 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Pendellänge:
2500...2500 mm
Schutzart (IP):
IP20
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Mit Betriebsgerät:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Breite:
47 mm
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Abhängung:
nein
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
nein
Lichtfarbe:
weiß
Schutzklasse:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100



