Startseite

LINEA LIGHT SRL - LIA8264 BOX APPL.L900 LED 41W GR.BETON - 8264

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 5085 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8056534959378

Artikelnummer

LIA8264

Herstellernummer

8264

Hersteller

LIA

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP40

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

5085 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

124.02 lm/W

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

AC

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

920 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Breite:

40 mm

Ausstrahlungswinkel:

extrem breitstrahlend >80°

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

90 mm

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

asymmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Lampada a parete | 220-240 V | topLED 41 W 700 mA | CRI 80 8264.Lampada a parete a doppia emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 108 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 5085 lm, con un'efficienza nominale di 124.0 lm/W. Il diffusore è prodotto in pmma; la montatura è prodotta in ferro, con una finitura di colore grigio beton scuro, ottenuta tramite verniciatura. Il grado di protezione è IP40; il peso complessivo è di 1,924 kg. La potenza assorbita dall'apparecchio è di 41 W. L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a parete. Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari