Startseite

LINEA LIGHT SRL - LIA8355 POE SOSP.3LED 17W B.CO RAGGR. - 8355

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 2130 lm

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Länge - 357 mm

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8033913027750

Artikelnummer

LIA8355

Herstellernummer

8355

Hersteller

LIA

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2130 lm

Gehäusefarbe:

weiß

Länge:

357 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Spannungsart:

AC

Pendellänge:

2900...2900 mm

Schutzart (IP):

IP40

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Betriebsgerät:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Breite:

340 mm

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Abhängung:

ja

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

nein

Höhe/Tiefe:

173 mm

Lichtfarbe:

weiß

Ohne Dimmfunktion:

ja

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Geeignet für Lampenleistung:

17...17 W

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Sospensione a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 3 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 2130 lm, con un'efficienza nominale di 112.1 lm/W. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in ferro, presenta una finitura di colore bianco ral 9003 goffrato, ottenuta tramite verniciatura; il diffusore è prodotto in policarbonato; la montatura è prodotta in ferro, con una finitura di colore bianco ral 9003 goffrato, ottenuta tramite verniciatura. Il grado di protezione è IP40; La potenza assorbita dall'apparecchio è di 19 W.