LINEA LIGHT SRL - LIA8365 JOSHUA PIANT.LED 25W B.CO RAGG - 8365

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8056534959897
Artikelnummer
LIA8365
Herstellernummer
8365
Hersteller
LIA
Lampada da terra | 220-240 V | topLED 25 W 700 mA | CRI 80 8365. Lampada da terra a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 1 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 2760 lm, con un'efficienza nominale di 110.4 lm/W. Il corpo del l'apparecchio, realizzato in ferro, presenta una finitura di colore bianco ral 9003 goffrato, ottenuta tramite verniciatura; il diffusore è prodotto in policarbonato. Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 3.8 kg. La potenza assorbita dall'apparecchio è di 25 W. L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a pavimento. Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.



