Startseite

LINEA LIGHT SRL - LIA8429 TRIX-C L600 MONO 21W B.CO.RAGG - 8429

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8056534961951

Artikelnummer

LIA8429

Herstellernummer

8429

Hersteller

LIA

Sistemi a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 72 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 2050 lm, con un'efficienza nominale di 107.9 lm/W. Il diffusore è prodotto in pmma, con una lavorazione di serigrafia; la montatura è prodotta in alluminio, con una finitura di colore bianco ral 9003 goffrato, ottenuta tramite verniciatura. Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 1.150 kg. La potenza assorbita dall'apparecchio è di 19 W. L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed è installabile a parete. Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.