LINEA LIGHT (ILED) - ILD84338 CONTROCASSA LED D.62,5X70 FO.50,2 - 84338

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - für Ortbeton
Max. Leuchtendurchmesser - 55 mm
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für HV-Leuchten - nein
Geeignet für NV-Leuchten - ja
Packung
1 ST
EAN
8020806032649
Artikelnummer
ILD84338
Herstellernummer
84338
Hersteller
LIA
Anwendung:
für Ortbeton
Max. Leuchtendurchmesser:
55 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für HV-Leuchten:
nein
Geeignet für NV-Leuchten:
ja
Einbauhöhe/-tiefe:
72 mm
LINEA LIGHT (ILED) modello CONTROCASSA LED D.62 5X70 FO.50 2, accessori, casseforme e ricambi per apparecchi di illuminazione


