Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD84349 CONTROCAS.X LED D.30X42 FO.21,5 PVC - 84349

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILD84349 CONTROCAS.X LED D.30X42 FO.21,5 PVC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - für Ortbeton

  • Max. Leuchtendurchmesser - 30 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für HV-Leuchten - nein

  • Geeignet für NV-Leuchten - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8020806032755

Artikelnummer

ILD84349

Herstellernummer

84349

Hersteller

LIA

Anwendung:

für Ortbeton

Max. Leuchtendurchmesser:

30 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für HV-Leuchten:

nein

Geeignet für NV-Leuchten:

ja

Einbauhöhe/-tiefe:

42 mm

LINEA LIGHT (ILED) modello CONTROCAS.X LED D.30X42 FO.21 5 PVC, accessori, casseforme e ricambi per apparecchi di illuminazione