Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD84626 ALI.SWITCHING X RGB 500W 48V - 84626

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILD84626 ALI.SWITCHING X RGB 500W 48V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 48...48 V

  • Ausgangsleistung - 500...500 W

  • Höhe - 93 mm

  • Ausführung - statisch

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8020806094630

Artikelnummer

ILD84626

Herstellernummer

84626

Hersteller

LIA

Ausgangsspannung:

48...48 V

Ausgangsleistung:

500...500 W

Höhe:

93 mm

Ausführung:

statisch

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

120 mm

Länge:

170 mm

Gehäuse:

Metallgehäuse

LINEA LIGHT (ILED) modello ALI.SWITCHING X RGB 500W 48V, alimentatore o driver LED per illuminazione