LINEA LIGHT (ILED) - ILD84647 ALI.SWITCHING 75W 48V + STAFFE - 84647

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 48...48 V
Ausgangsleistung - 0...75 W
Höhe - 38 mm
Ausführung - statisch
Geeignet für Außengebrauch - nein
Packung
1 ST
EAN
8020806118039
Artikelnummer
ILD84647
Herstellernummer
84647
Hersteller
LIA
Ausgangsspannung:
48...48 V
Ausgangsleistung:
0...75 W
Höhe:
38 mm
Ausführung:
statisch
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
97 mm
Länge:
129 mm
Gehäuse:
Metallgehäuse
Driver LED ILED tipo/modello ALI.SWITCHING 75W 48V STAFFE


