LINEA LIGHT (ILED) - ILD84701 ALI.SWITCHING 150W 24V + STAFFE - 84701

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsleistung - 0...160 W
Höhe - 38 mm
Ausführung - statisch
Geeignet für Außengebrauch - nein
Packung
1 ST
EAN
8020806137825
Artikelnummer
ILD84701
Herstellernummer
84701
Hersteller
LIA
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
0...160 W
Höhe:
38 mm
Ausführung:
statisch
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
98 mm
Länge:
199 mm
Gehäuse:
Metallgehäuse
Alimentatore switching a 24VDC 150W per driver PRO. Protezione autoripristinante contro il circuito aperto ed i cortocircuiti sul secondario. Temperatura d'esercizio: -20°C/+70°C.


