LINEA LIGHT (ILED) - ILD84787 ALIM.SWITCH. 24V 500W - 84787

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsleistung - 500...500 W
Ausgangsstrom - 21000...21000 mA
Höhe - 40.5 mm
Breite - 127 mm
Packung
1 ST
EAN
8056534599017
Artikelnummer
ILD84787
Herstellernummer
84787
Hersteller
LIA
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
500...500 W
Ausgangsstrom:
21000...21000 mA
Höhe:
40.5 mm
Breite:
127 mm
Länge:
230 mm
Peta / Exa | Switching Driver 88~264V AC / 248~373V DC 500 W / 21A 24V.



