LINEA LIGHT (ILED) - ILD84902 CONTROCASSA X LED D.50X62 FO.43 PVC - 84902

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - für Ortbeton
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für HV-Leuchten - nein
Geeignet für NV-Leuchten - ja
Mit Betriebsgeräteraum - nein
Packung
1 ST
EAN
8020806093077
Artikelnummer
ILD84902
Herstellernummer
84902
Hersteller
LIA
Anwendung:
für Ortbeton
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für HV-Leuchten:
nein
Geeignet für NV-Leuchten:
ja
Mit Betriebsgeräteraum:
nein
Einbauhöhe/-tiefe:
62 mm
LINEA LIGHT (ILED) modello CONTROCASSA X LED D.50X62 FO.43 PVC, accessori, casseforme e ricambi per apparecchi di illuminazione


