Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD84915 CONTROCASSA PVC D.60X49 FO.27+TAPPO - 84915

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILD84915 CONTROCASSA PVC D.60X49 FO.27+TAPPO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - für Ortbeton

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für HV-Leuchten - nein

  • Geeignet für NV-Leuchten - ja

  • Mit Betriebsgeräteraum - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8020806114123

Artikelnummer

ILD84915

Herstellernummer

84915

Hersteller

LIA

Anwendung:

für Ortbeton

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für HV-Leuchten:

nein

Geeignet für NV-Leuchten:

ja

Mit Betriebsgeräteraum:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

49 mm

LINEA LIGHT (ILED) modello CONTROCASSA PVC D.60X49 FO.27 TAPPO, accessori, casseforme e ricambi per apparecchi di illuminazione