Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD84935 CONTROCASS.D.69 L.139MM (CAS013-14) - 84935

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILD84935 CONTROCASS.D.69 L.139MM (CAS013-14)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - für Ortbeton

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für HV-Leuchten - nein

  • Geeignet für NV-Leuchten - ja

  • Mit Betriebsgeräteraum - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8020806136774

Artikelnummer

ILD84935

Herstellernummer

84935

Hersteller

LIA

Anwendung:

für Ortbeton

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für HV-Leuchten:

nein

Geeignet für NV-Leuchten:

ja

Mit Betriebsgeräteraum:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

139 mm

LINEA LIGHT (ILED) modello CONTROCASS.D.69 L.139MM (CAS013-14), accessori, casseforme e ricambi per apparecchi di illuminazione