Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD84936 CONTROCASSA D.69 L. 92MM (CAS011) - 84936

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILD84936 CONTROCASSA D.69 L. 92MM (CAS011)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - für Ortbeton

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für HV-Leuchten - nein

  • Geeignet für NV-Leuchten - ja

  • Einbauhöhe/-tiefe - 92 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8020806136781

Artikelnummer

ILD84936

Herstellernummer

84936

Hersteller

LIA

Anwendung:

für Ortbeton

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für HV-Leuchten:

nein

Geeignet für NV-Leuchten:

ja

Einbauhöhe/-tiefe:

92 mm

LINEA LIGHT (ILED) modello CONTROCASSA D.69 L. 92MM (CAS011), accessori, casseforme e ricambi per apparecchi di illuminazione