LINEA LIGHT (ILED) - ILD84945 CONTROCASSA PVC X PISCINA D.75+KIT - 84945

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - für Ortbeton
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für HV-Leuchten - nein
Geeignet für NV-Leuchten - ja
Mit Betriebsgeräteraum - nein
Packung
1 ST
EAN
8020806181606
Artikelnummer
ILD84945
Herstellernummer
84945
Hersteller
LIA
Anwendung:
für Ortbeton
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für HV-Leuchten:
nein
Geeignet für NV-Leuchten:
ja
Mit Betriebsgeräteraum:
nein
Einbauhöhe/-tiefe:
132 mm
Cassaforma per apparecchi di illuminazione ILED tipo/modello CONTROCASSA PVC X PISCINA D.75 KIT


