LINEA LIGHT (ILED) - ILD85005C30 ASPHO-Q 2 QUADRO 1 LED 5MM NIK SPAZ - 85005C30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Gehäusefarbe - Nickel
Nennspannung - 24...24 V
Mit Leuchtmittel - ja
Mit Betriebsgerät - nein
Packung
1 ST
EAN
8020806209447
Artikelnummer
ILD85005C30
Herstellernummer
85005C30
Hersteller
LIA
Schutzart (IP):
IP44
Gehäusefarbe:
Nickel
Nennspannung:
24...24 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Betriebsgerät:
nein
Einbauhöhe/-tiefe:
23 mm
Schutzklasse:
III
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Geeignet für Lampenleistung:
0.5...0.5 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Breite:
20 mm
Lichtaustritt:
direkt
Länge:
20 mm
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein


