Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD85017N12 ASPHO-Q 6 QUADRO 1LED 1W 120°NIK SP - 85017N12

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Gehäusefarbe - Nickel

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Mit Betriebsgerät - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8020806209843

Artikelnummer

ILD85017N12

Herstellernummer

85017N12

Hersteller

LIA

Schutzart (IP):

IP44

Gehäusefarbe:

Nickel

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Betriebsgerät:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

23 mm

Schutzklasse:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Geeignet für Lampenleistung:

1...1 W

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Breite:

20 mm

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

20 mm

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

LINEA LIGHT (ILED) modello ASPHO-Q 6 QUADRO 1LED 1W 120 NIK SP, faretto / proiettore di illuminazione