Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD85025N70 ASPHO-R 9 TONDO 1LED 1W 70° CROMO - 85025N70

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Gehäusefarbe - Chrom

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Mit Betriebsgerät - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8020806209980

Artikelnummer

ILD85025N70

Herstellernummer

85025N70

Hersteller

LIA

Schutzart (IP):

IP44

Gehäusefarbe:

Chrom

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Betriebsgerät:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

23 mm

Schutzklasse:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Außendurchmesser:

20 mm

Geeignet für Lampenleistung:

1...1 W

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtaustritt:

direkt

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Downlights a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Flood, è composta da 1 LED powerled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 114 lm, con un'efficienza nominale di 114.0 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in ottone, presenta una finitura di colore cromo, ottenuta tramite galvanostegia. Il grado di protezione è IP44; il peso complessivo è di 0.015 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 1 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.12 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o soffitto, con foro tondo di diametro 15 mm (nel cartongesso).

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.